Beli Pengukur Gula Darah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Gulaku Gula Pasir Premium PutihDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- KRISBOW Infrared ThermometerDeskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- Mitutoyo Feeler GaugeDeskripsi:Alat ukur ketebalan suatu celah yaitu membandingkan celah dengan lembaran yang terdapat nilai pada alat ukur
- Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahDeskripsi:Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
- Nutrisari Serbuk Sari BuahDeskripsi:Instant powder drinks. Sweet orange flavors, enriched with Vitamin C that acts as an antioxidant.
- Kepala Djenggot Teh Hijau CelupDeskripsi:Teh Hijau terbuat dari daun-daun teh berkualitas tinggi, hasil dari pohon-pohon teh berusia ratusan tahun, yang mengandung benalu teh.
- FLUKE Infrared ThermometerDeskripsi:- No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.atribut:
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- TEKIRO Feeler GaugeDeskripsi:TEKIRO Feeler Gauge Perkakas Tangan adalah feeler gauge yang berfungsi sebagai pengukur ketebalan atau kerenggangan celah yang sangat kecil dan akurat serta digunakan pada saat melakukan penyesuaian tappets pada mobil & motor, pemotong rumput, dan alat-alat yang menggunakan penggerak berbahan bakar bensin lainnya. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk menyetel klap suatu kendaraanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Measurement Range (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
- Length (mm): 100
- Material: Chrome Vanadium
- Number of Leaves: 13
- Set Contents (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
- IWAKI Glass Ware With Plastic Stopper Amber Graduation With Batch Certificate Flask VolumetricDeskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.atribut:
- Color: Clear
- Shinwa Rules Feeler GaugeDeskripsi:Lembar pengukur tipis beragam ukuran untuk cek celah presisi. Ideal untuk keperluan otomotif, permesinan, dan kalibrasi alat.atribut:
- Material: Carbon Tool Steel (SK 6)
- Hardness: HV 360 to 600
- OMRON Healthcare Body Composition MonitorDeskripsi:Body Composition Monitor HBF-222T With advanced Bluetooth Connectivity embedded in Omron HBF-222T Body Composition Monitor, you will be able to send the collected data from the machine directly to the Omron Connect app on your smart devices. This data can then be easily fed into other weight / diet management apps. This will allow you to have total control of your weight management program at your fingertips. Availability of models varies across countries. Please contact our local offices for more information. - Body Weight - Body Mass Index (BMI) - Skeletal Muscle - Body Fat - 4 Users Memory with Auto Recognition for the Users - Resting Metabolism - Body Age - Visceral Fat - OMRON connect App makes it easy to view, save, and manage your health data - Bluetooth® Connectivity
- Baygon Semprotan Anti Nyamuk, Lalat dan KecoaDeskripsi:Baygon anti nyamuk, lalat & kecoa diformulasikan untuk membunuh serangga terbang dan merayap secara cepat dan efektif.
- Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Stainless SteelDeskripsi:Feeler gauge stainless steel SFG-005-1. - Measure gap width 0.01mm - Material Stainless Steel - Use for assembly or adjustment of automotive engine components or other machines by cutting it into necessary size - Leaf width 12.7mm, Length 1m, Accuracy +/-4 micron.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Dimensions (mm): 77x77x33
- Leaf Width (mm): 12.7
- Kennedy Metric Feeler Gaugeatribut:
- Size (inch): 4
- Material: Steel
- Number of Blades: 13
- Blade Length (mm): 100
- Standard Met: DIN 2275
- Measuring Range (mm) : 0.05-1.00
- TRUSCO Thickness Gauge (General)atribut:
- Purpose of Use: For crevice measurement.
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- Kennedy Mechanics StethoscopeDeskripsi:Professional stethoscope provides a fast and easy way to locate noises in engines or bearings and other moving parts. High quality surgical grade PVC and rubber parts for increased sound definition, plastic ear-pieces minimise outside noise with an aluminium alloy probe/needle for finding the exact location of specific noises. Supplied with rubber trumpet for checking vacuum and pressure flow. Useful for synchronising multi carburettors, helps to track dashboard rattles and is ideal for pinpointing unusual vibrations or suspected leaks, it is also shockproof.atribut:
- Tool Material: Nylon
- Number of Pieces: 3
- Includes: Aluminium Probe Mechanic s Stethoscope Rubber Trumpet
- Product Number: MSC110
- Part Number: KEN5032740K
- monotaro Micropipette Tip (Mikropipet Tip)atribut:
- Material: PP
Daftar Harga Pengukur Gula Darah Terbaru April 2026
| Gulaku Gula Pasir Premium Putih | Rp4.900 |
| KRISBOW Infrared Thermometer | Rp469.900 |
| Mitutoyo Feeler Gauge | Rp499.900 |
| Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah | Rp11.900 |
| Nutrisari Serbuk Sari Buah | Rp15.900 |
| OMRON Healthcare Blood Pressure Monitor | Rp429.900 |
| Kepala Djenggot Teh Hijau Celup | Rp21.900 |
| FLUKE Infrared Thermometer | Rp1.399.900 |
| TEKIRO Feeler Gauge | Rp40.900 |
| IWAKI Glass Ware With Plastic Stopper Amber Graduation With Batch Certificate Flask Volumetric | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Monitor%20Tekanan%20Darah/OMRON%20Healthcare%20Blood%20Pressure%20Monitor/4zP103788179-8.jpg)





%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OMRON%20Healthcare%20Body%20Composition%20Monitor/58P103788188-1.jpg)


%20Feeler%20Gauge%20Stainless%20Steel/P102224472-1.jpg)

/P101000756-1.jpg)
/ivP102049679-5.jpg)

/fuP103181570-3.jpg)